FIRSTEC 2D precision vise

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)138
Dimension B (mm)75
Dimension C (mm)32
Dimension D (mm)110
Dimension E (mm)160
Dimension F (mm)178
Dimension G (mm)0-80
Dimension H (mm)70
Dimension I (mm)16
Dimension J (mm)33
Dimension K (mm)15
Hardness (°)Swivel part HRC43-47/Vice part HRC50-60
Heat treatmentRotating section tempering/Vice section sub-zero treatment
Main UnitSwivel: Rotation and angle are both 3 minutes of the vernier scale
Mass (kg)14
MaterialSwivel part FCD45/Vice part SKS3
Parallelism (mm)0.006/100
Squareness (mm)0.008/100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a scale so you can easily set the desired angle. It can rotate 360° horizontally and tilt 45° vertically.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan