FIRSTEC 2D ER collet chuck

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
AccuracyConforms to the accuracy of ER40 collet
Dimension A (mm)138
Dimension B (mm)75
Dimension D (mm)110
Dimension E (mm)80
Dimension F (mm)178
Dimension I (mm)16
Dimension K (mm)15
Hardness (°)Swivel section HRC56-58/Main shaft section HRC56-60
Heat treatmentSwivel section carburized/spindle section vacuum hardened
Main UnitSwivel: Vernier 3 minutes
Mass (kg)11
MaterialSwivel section SCM4/Main shaft SUS440C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
360° horizontal rotation
Feature
Specification
Table rotation angle: Vernier 3 minutes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan