DEWALT 18V rechargeable round saw body only

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Angle Adjustment Range0-50°
Maximum Cutting Depth at 90° (mm)55
Rotation Speed (rpm)3700
Suitable TipOuter diameter 165 x Inner diameter 20mm
Trusco Part No.828-0168

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight body 2.9Kg (body only).
The cut surface is set on the right side, so you can cut visually.
For cutting work, especially wall and ceiling work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan