RED EAGLES 1/4" new 3D ratchet

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
ColorSilver
Number of Gear Teeth30
Overall Length (mm)140
Size (inch)46026

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Introducing a new 3D ratchet that overcomes structural defects!
Tightening and loosening bolts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan