Spesifikasi
| Capacitance (μF/V) | 10/450 |
|---|---|
| Capacity (L/minute) | 50 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Input Power (W) | 550 |
| Output Power (W) | 370 |
| Pipe Size (inch) | 1x1 |
| Suction Power (m) | 8.5 |
| Thrust (m) | 25.5 |
| Total Height (m) | 34 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa SEA-037 merupakan model terbaru kategori Semi Jet Stainless yang dirancang khusus untuk mengutamakan kebersihan dan ketahanan korosi yang luar biasa. Seluruh komponen yang bersentuhan dengan air menggunakan material baja tahan karat, sehingga menjamin aliran air tetap higienis dan bebas kontaminasi logam atau karat. Ketangguhan materialnya terbukti dari kemampuan menangani suhu air ekstrem hingga 70°C, serta perlindungan motor standar IP 55 yang sangat rapat terhadap debu dan kelembapan luar.
Dengan daya masuk 550 Watt, pompa ini mampu menghasilkan debit air melimpah sebesar 50 Liter per menit dan daya dorong hingga 34 meter. Keamanan operasionalnya pun sangat terjaga berkat fitur Thermal Protector yang otomatis melindungi lilitan kawat tembaga asli dari panas berlebih. Penggunaan impeller stainless memastikan performa tetap stabil dalam jangka panjang, menjadikan unit ini solusi investasi yang solid untuk distribusi air bersih yang aman, kuat, dan minim perawatan akibat oksidasi.
Dengan daya masuk 550 Watt, pompa ini mampu menghasilkan debit air melimpah sebesar 50 Liter per menit dan daya dorong hingga 34 meter. Keamanan operasionalnya pun sangat terjaga berkat fitur Thermal Protector yang otomatis melindungi lilitan kawat tembaga asli dari panas berlebih. Penggunaan impeller stainless memastikan performa tetap stabil dalam jangka panjang, menjadikan unit ini solusi investasi yang solid untuk distribusi air bersih yang aman, kuat, dan minim perawatan akibat oksidasi.
Fitur
Digunakan untuk kebutuhan yang higenis
Pompa dilengkapi dengan thermal protector
Motor dinamo terbuat dari kawat tembaga
Impeller stainless
Impeller PPO
Tenaga lebih kuat
Memiliki body terbuat dari stainless
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
