SAN-EI Pompa Minyak

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa oli diesel San-Ei tipe SEO 379 adalah solusi andal untuk kebutuhan transfer oli dan bahan bakar dengan efisiensi tinggi. Dirancang khusus untuk penggunaan semi-industri, pompa ini dilengkapi motor dinamo berkualitas yang terbuat dari kawat tembaga murni, memastikan daya tahan dan kinerja yang optimal. Dengan impeller berbahan kuningan dan as rotor berbahan stainless steel yang lebih panjang, pompa ini mampu memberikan aliran yang stabil, tahan terhadap korosi, dan memiliki usia pakai yang lebih lama.

Salah satu keunggulan utama pompa SEO 379 adalah keandalannya dalam berbagai kondisi operasi. Pompa ini dilengkapi dengan thermal detector yang berfungsi sebagai perlindungan otomatis terhadap overheating, menjadikannya aman untuk digunakan dalam durasi yang panjang.

Pompa oli diesel San-Ei SEO 379 sangat cocok diaplikasikan untuk pompa bahan bakar mini (pom mini) maupun berbagai kebutuhan usaha semi-industri lainnya. Dengan kombinasi desain yang kuat, material premium, dan fitur perlindungan canggih, pompa ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membantu menghemat biaya operasional dalam jangka panjang.
Fitur


Pompa dilengkapi thermal protector

Motor dinamo terbuat dari kawat tembaga

Impeller kuningan

As rotor stainless dan lebih panjang

Dilengkapi handle/pegangan portable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan