SAN-EI Pompa Sumur Dalam

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Pipe Size (inch)1x1 1/4x1
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa sumur dalam San-Ei tipe SE-260 JP KTT adalah solusi unggul untuk kebutuhan air dengan daya masukan 625W dan daya keluaran 260W. Pompa ini memiliki kemampuan hisap hingga kedalaman 30 meter dan daya dorong sejauh 30 meter, memastikan aliran air yang stabil dan kuat. Dengan kapasitas 54 liter per menit, pompa ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air yang signifikan dengan efisiensi tinggi.

Keunggulan SE-260 JP KTT mencakup daya keluaran yang efisien, membuatnya hemat energi dan biaya operasional. Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih, pompa ini memastikan ketahanan dan performa optimal. Motor yang kuat dan sistem otomatis yang mencegah overheating memberikan keamanan tambahan dan umur panjang, menjadikannya investasi yang cerdas untuk penggunaan jangka panjang.

Pompa ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk penggunaan di rumah, masjid, sumur, dan hotel. Desainnya yang kompak dan kuat memungkinkan pemasangan yang mudah dan operasi yang andal di berbagai kondisi. Dengan fitur-fitur unggulannya, SE-260 JP KTT menawarkan solusi pemompaan air yang efisien dan tahan lama, memenuhi berbagai kebutuhan air dengan performa yang optimal.
Fitur


Ass rotor stainless steel lebih panjang dan lebih kuat

Tenaga lebih kuat

Pompa dilengkapi dengan thermal protector

Motor dinamo terbuat dari kawat tembaga

Impeller PPO

Deffuser Aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan