OSG Screw Machine Drill Bit

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Drill Bit Size (mm)10.2
FinishEgiAs
Flute Length (mm)55
MaterialCarbide
Point Angle140°
Shank Size (mm)102x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screw-machine-length drill bits for metal and plastic provide strength and rigidity, as well as access to tight spaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan