Kitarack Medium Duty Warehouse Rack 4 Layer (Rak Besi / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Beam ColorOrange
Frame ColorBlue
Load Capacity per Layer (kg)500
Number of Layer4
Plate ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-4 pcs Frame (SF625)
-8 pcs Beam (SB620)
-8 pcs Plate (SP620)
-16 pcs Safety Pin
-8 pcs Diagonal Bracing(DB)
-4 pcs Horizontal Bracing (HB)
-24 pcs Screw & Nuts
Feature
-Good Quality Plate
-Rhomboid Frame
-Safety Pin
-Powder Coating (Powder Coating Surface Treatment)
-500kg Per Layer
-2000kg Per Rack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan