Mesin HL Electric Router

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Chuck Diameter (mm)12.7
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)9000 to 23000
Rated (V)220
Rated Input Power (W)2200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan