YG1 Face Mill Cutter

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp15.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YG-1 Face Mill Cutter menawarkan solusi ekonomis body pisau frais dengan positif untuk permesinan face milling. Body frais ini telah dirancang untuk produktivitas yang lebih besar dan tersedia dalam pilihan ukuran Ø 73mm – Ø135mm. Anda bisa gunakan beragam mesin frais milling tipe turret maupun full CNC asal arbornya sesuai dengan standar ISO dikecepatan sedang. Anda bisa menggunakan insert pisau frais merek lain dan cocok digunakan asal saja seri ISO yang serupa.

Badan Pisau frais YG-1 Face Mill Cutter 43˚ ODMT ODMW 0605 ini terbuat dari material Tool Steel dengan paduan HSS memastikan rigiditas dan kestabilan penguncian mata pisau frais insert, Dilengkapi dengan saluran Coolant, body Shell mill ini mampu meningkatkan daya tahan keausan serta peningkatan umur pahat pemotongan yang signifikan disuhu tinggi.

Sejak 1981, YG-1 Cutting tools awalnya bernama Yanggiwon Tools merupakan manufaktur pisau industri terbesar asal Korea Selatan. Pastikan anda memperoleh cutting tool yang terjamin berkualitas asli YG-1 dari METALEXTRA.COM
Fitur
Untuk aplikasi frais milling depan facemilling dan sedikit menyamping atau shoulder millin di material baja Stainless, Steel & Cast Iron dengan nilai hardness lebih dari 40 HRC.

Pisau insert dijual terpisah, hanya sekrup model Hexagon yang diikutsertakan.

Tipe insert frais yang digunakan tipe ODMT dan ODMW

Cocok untuk kondisi pemotongan basah dari kecepatan mesin standar hingga Pemesinan CNC yang berkecepatan tinggi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan