Kitz Ball Valve 600 Type

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Handle Length D (mm)70
Height (mm)37
MaterialBrass (C377BE) + Ni plating
Maximum Pressure (MPa)4.12 (room Temperature water, oil, gas)
Overall Length (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
-For use in water, oil, and gas piping systems
-Not suitable for flammable or toxic gases

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan