TIGON Submersible Pump 5.5 HP (Pompa Alkon Celup Kabel)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Hose Length (m)4 - 6
Maximum Capacity (L)1200
Maximum Lift (m)16
Power (HP)5.5
Speed (rpm)3600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan