ISKU Tespen Listrik LED 2 Warna (Obeng Tespen)
#Grup produk P116880705
Spesifikasi
| Handle Material | Plastik ABS Isolator |
|---|---|
| Material | Chrome Vanadium Steel (CR-V) |
| Range Voltage (V) | AC 70-250 (Khusus Listrik PLN) |
| Shape | Minus/Pipih |
| Size (mm) | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ISKU Tespen Listrik LED (Voltage Tester Screwdriver) adalah alat esensial multifungsi untuk teknisi listrik profesional dan kebutuhan keamanan rumah tangga. Tidak hanya berfungsi sebagai pendeteksi arus listrik yang sangat akurat, alat ini juga dilengkapi dengan kepala obeng minus (pipih) 4mm dari material baja Chrome Vanadium untuk membuka atau mengencangkan sekrup pada stop kontak.
Peringatan
Tespen ISKU ini dirancang KHUSUS untuk mengukur tegangan arus bolak-balik (AC) PLN dengan rentang 70-250V. DILARANG menggunakan alat ini untuk mengecek arus searah (DC) seperti Aki Motor / Mobil 12V atau 24V, karena lampu indikator tidak akan menyala. Pastikan penggunaan sesuai dengan kapasitas alat.Fitur
INDIKATOR LED DUA WARNA: Dilengkapi dengan lampu LED super sensitif yang akan menyala terang (merah dan hijau) saat mendeteksi aliran listrik. Jauh lebih jelas dibandingkan tespen neon konvensional.
DETEKSI KABEL PUTUS (BREAKPOINT):
Anda tidak perlu lagi mengupas kulit kabel. Cukup susuri bagian luar kabel dengan kepala tespen, jika lampu indikator mati, di situlah letak kabel yang putus.
UJUNG OBENG CR-V ANTI SLEK:
Kepala obeng minus (-) berukuran 4mm terbuat dari baja Chrome Vanadium (CR-V). Sangat kokoh, tidak mudah melengkung atau tumpul saat digunakan sebagai obeng sejati.
BODI ABS ISOLATOR AMAN:
Gagang terbuat dari material ABS berkualitas tinggi yang menahan aliran listrik dengan sempurna. Menjamin keamanan Anda dari risiko kesetrum.
DESAIN PORTABEL:
Ukuran ringkas (panjang 14 cm) dengan klip penjepit seperti pena, mudah dibawa di saku seragam teknisi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jlP116880705-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
