SHINWA Wide Square with Magnet

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Length Tolerance (mm)±0.2
Long Side (mm)320
MaterialStainless steel (SUS410)
Overall PerpendicularityNot exceeding ±0.1 mm at 100 mm
Scalemm markings
Scale specificationsfront and back
Short Side (mm)160
Thickness (mm)2
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has magnets in three places, so you can make fine adjustments when scratching.This product conforms to JIS standards.
Use
-Used for measuring Length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan