SHINWA Stop-Type Ruler Sleeve

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless steel
Length Tolerance (mm)±0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It makes checking 45° Angles, drawing lines, and marking tasks easy.
Warning
●Do not give strong impact to the main body.
Use
-For checking 45° Angles, drawing lines, and marking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan