NITTO Sander Belt

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Belt Dimensions (mm)20x330
Compatible ModelBB-20
Grit SizeA-VF (equivalent to #320)
Length (mm)330
MaterialNonwoven fabric
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This tool efficiently performs deburring, rough scratch removal, and surface grinding and polishing of various metals.This is a genuine Nitto Kohki abrasive belt for Belton.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait