YANASE Rubber Wheel

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Grit (#)400
Length20
Outer Diameter8
Shank Diameter (mm)3
ShapeBullet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compared to mounted grinding wheels, it produces a uniform polished surface without leaving deep scratches.Secondary burrs, burrs, and chipping are less likely to occur.
Use
-This is suitable for applications where a glossy finish is required

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan