Okazaki Metal Slitting Saw

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)25.4
MaterialHigh Speed steel (HSS)
Number of Blades56
Outer Diameter (mm)100
Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for grooving and cutting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait