KYORITSU Load Current Clamp Sensor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
AC Current (A)50
Depth (mm)26
Height (mm)100
Maximum Measurable Conductor Diameter (mm)24
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a clamp sensor for detecting Load current.
Use
-This is an optional accessory for power meters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan