TRUSCO Flat Head Slim Screw Cormic

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Compatible screwdriverPhillips No.2
Dimensions d (mm)M4
Head Diameter (mm)8
Head Thickness (mm)2.3
MaterialLow carbon steel (SWCH)
PackageBolt pack (blister)
Screw Pitch (mm)0.7
Strength Class4.8
Treatmentzinc plating finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is suitable for tasks that require the head to be lowered.This product uses trivalent chromate, which has a low environmental impact.
Warning
●Not available: SDS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait