NITTO Erepp Cleaner/Erepp Tool

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)2.15
Length (m)20
Length (mm)20000
MaterialPolyester nonwoven ,fabric
Thickness (mm)0.17
Width (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simply rolling it around will effectively capture even the finest dust and dirt.
Use
-For cleaning floors and workbenches in factories

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan