Koken Deep Socket

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Drive Size (mm)9.5
Overall Length (mm)55
ShapeHexagonal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Its compact (thin-walled) design allows access to narrow spaces.By pursuing precision in each part, we have achieved a superior user experience.The adoption of a new ball dimple shape achieves a connection with minimal wobble. (PAT.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait