Teramoto Cushion Mat

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ColorBlue
Long Side Size (m)10
MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
Size Short Side (mm)1000
Thickness (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This seat comes in three different Thicknesses, offering excellent cushioning, safety, and heat retention.
Use
-For use on factory lines and at the feet of workers standing for long periods

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan