Sandvik Coro Thread 266

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Dimension DMIN (mm)20
Dimension L1 (mm)125
Dimension L3 (mm)27
Dimensions dmm (mm)16
Dimensions f1 (mm)12
Insert Size16
Insert Tightening Torque3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an internal thread boring tool with extremely high rigidity.The iLock interface suppresses chip movement during threading, ensuring chip stability and accuracy, resulting in superior surface finish and repeatability.
Use
-For internal thread cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan