Koken Attack Driver

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Case Dimensions (mm)220x82x60
Quantity (pcs)18
Set ContentMain Unit (4112G), Bit holder (4138), Phillips Bits (100P.32-2, 3, 4), slotted Bits (100S.32-8, 9, 10, 12, 14), Hex Bits (100H.32-5, 6, 8, 10), Torx Bits (100T.32-T30, 40, 45, 50), metal case

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cam portion undergoes high-hardness heat Treatment to improve wear Resistance.The head section is treated with a low-hardness heat Treatment to prevent cracking of the main body due to impact.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan