KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer Unit Only

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)Lithium battery 2600
Control TypeKeyboard
Ink CapacityNO INK
Machine Dimensions (mm)113.5x75x205
Printing Lines1-4
Printing Quality (dpi)600
Printing Size (mm)2-12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan