Moritz Timbangan Digital

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Battery Life20hours
Charging Time3hours
Dimensions (mm)390x330x500
Graduation (g)20
Maximum Load (kg)60 (60.000g)
Minimum Load (g)400
Power Supply220 V, 50 Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan