FIRMAN Waterpump + Gasoline Engine

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Cylinder Capacity (cc)210
Engine Oil Capacity (L)0.6
Engine Type4-stroke,OHV,air cooled,gasoline
Exhaust Pressure (m)30
Fuel Capacity (L)3.6
Ignition SystemRecoil starter
Intake Pressure (m)8
Maximum Engine Power (hp)7
Maximum Water Flow (L/minute)1000
Maximum Water Flow (m³/hour)60
Outlet Diameter (mm)80
Speed (rpm)3600
Suction Diameter (mm)80
Unit Dimensions (mm)520x385x455

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan