FIRMAN Crawler Tiller (Traktor Pembajak Sawah)

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2850x1350x1340
Drive TypeRiding
Efficiency (%)≥86 (Stability coefficient of tillage depth)
EngineWN2V95FE 2 Cylinder
Engine Oil Capacity (L)3.6
FuelDiesel
Fuel Capacity (L)10
Gear Box (L)5.2
Gear Shift6 Forward, 2 Reverse (2 × 3 Forward, 1 Reverse)
Maximum Power (kW/hp)18 / 25
Plow Depth (mm)≥ 120
Tillage Width (mm)1200
Wheels700 (track gauge), 350 (Ground Clearance)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan