Yukido Socket Extension Bar (Batang Ekstensi Soket / Perpanjangan Soket)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
FinishPolished Chrome
Length (inch)5
Length (mm)125
MaterialChrome Vanadium Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan