Finetech Vacuum Pump Piston Oil-Free (Pompa Vakum)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Thermal ProtectionYes
Voltage (V/Hz)110(60)|220(50)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bebas oli dan bebas perawatan, pompa vakum Finetech menawarkan pompa vakum yang ramah lingkungan dan hemat biaya untuk digunakan di lab mana pun.
VS01 memiliki vakum maksimum 650mmHg dan laju aliran maksimum 22 L/mnt untuk pompa 110v dan 18 L/mnt untuk 220v.
Setiap rangkaian pompa dari Finetech memiliki perangkat perlindungan termal internal untuk mematikan pompa secara otomatis saat terlalu panas dan akan dapat digunakan lagi saat suhu mendingin.

Sertifikasi International:
-Sertifikasi CE
-Sertifikasi CSA
-Standar UL

Bobotnya 4.1kg untuk VS01 sehingga mudah dibawa.
Fitur
-Tidak ada polusi udara & bebas perawatan.
-Tenang dan getaran rendah.
-Tahan bahan kimia.
-Dibangun pada perlindungan termal.
-Desain yang mudah dibawa: ringan dan portabel.
-Pompa berkinerja tinggi.
-Berjalan dengan stabil untuk jangka waktu yang lama.
Kegunaan
Aplikasi: -Filtrasi untuk uji mikrobiologi -Pengambilan sampel udara -Tes padat tersuspensi -Filtrasi vakum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan