Serenity ECG Monitor

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)285x200x50
Frequency (Hz)50/60
Frequency Response (Hz)0.05 - 150
LCD Screen (inch)10
LeadStandard or Cabrera12 lead, simultaneously acquires 12 leads
Paper Size (mm)215
Print Resolution (dots/mm)≥ 8 (Vertical); ≥40 (Horizontal, 25mm/s); ≥20 (Horizontal, 50mm/s)
Recording ModeThermal paper printing
Time Constant (s)≥ 3.2
Voltage (V)110 - 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan