Yato Vertical Sandblast Cabinet (Lemari Sandblasting)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Air Compressor Delivery (CFM)15-25
Air Compressor Delivery (psi)0-80
ApplicationAuto Repairing
CertificationGS, EPA, UL
Dimensions (inch)59x32-5/8x24-3/4
GradeIndustrial
Place of OriginZhejiang China
Size (mm)4/ 5/ 6/ 7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan