Yato Torx Screwdriver T6X

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
ApplicationAuto Repairing
CaveTorx
ColorSilver
Color Box AC12
Inner Box IB96
Master Carton MC384
Model/PurposeUniversal S2
Operating Length (mm)75
Pal3072
Place of OriginChina
QualityDurable Solid
Size (mm)5x150
Tip SizeT6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan