Yato T-Handle Hex Key

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
ApplicationAuto Repairing
ColorSilver
Length (mm)200
MaterialStainless Steel
Place of OriginShanghai China
QualityDurable Solid
Size (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan