Yato Pneumatic Orbital Sander

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)84
Air Pressure (bar)6.3
Air inlet (inch)1/4 Standard
ApplicationAuto Repairing
Average Air Consumption (L)84
ColorRed
Free Speed (rpm)10500
ItemDESCRIPTION
No Load Speed 10500
No. Load Speed10500
Orbit (mm)2.5
Place of OriginShanghai China
QualityDurable Solid
Sanding Pad (inch)6 OR 150mm
TypeAir Sander

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan