Yato Masonry & Stone Saw

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
ApplicationAuto Repairing
Blade Speed (rpm)2800
CertificationGS, EPA, UL
Dimensions (cm)113x56x62.5
GradeIndustrial
Maximum Cutting Depth (mm)110
Maximum Cutting Length (mm)700
Place of OriginZhejiang China

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan