Yato LED Work Light

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
ApplicationAuto Repairing
CertificationGS, EPA, UL
Dimensions (mm)20x20x20
Frequency (W)20
GradeIndustrial
Place of OriginZhejiang China
Power SourceElectricity
QualityDurable Solid
Rated Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan