Yato EPS Hot Knife

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ApplicationAuto Repairing
CertificationGS, EPA, UL
Dimensions (cm)33x12.5x12.5
Frequency (Hz)50
GradeIndustrial
Place of OriginZhejiang China
Power (W)150
Rated Voltage (V)230
Temperature (°C)0-450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan