Yato Concrete Vibrator Drive Engine

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
ApplicationAuto Repairing
CertificationGS, EPA, UL
Dimensions (cm)52x44x44
GradeIndustrial
Place of OriginZhejiang China
Vibrating Head Diameter (mm)28-32-38-45-50-60-70
Vibrating Head Length (m)4 - 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan