Yato Concrete Sander with Support

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
ApplicationAuto Repairing
CertificationGS, EPA, UL
Dimensions (cm)52x24x27
Frequency (Hz)50
GradeIndustrial
No Load Speed (rpm)4000-6000
Place of OriginZhejiang China
Power (W)1500
Rated Voltage (V)220/230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan