Yato Pneumatic Accessories Air Cut Off Tool Composite Body (Aksesori Pneumatik Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
AccessoriesDisc (1pc )
Air Consumption (L/minute)169
Air Pressure (bar)6.3
Air inlet (inch)1/4 Standard
ApplicationAuto Repairing
Average Air Consumption (L)169
ColorRed
Cutting Disc (mm)75x2x9.5
Free Speed (rpm)20000
ItemDESCRIPTION
Length (mm)200
No Load Speed 20000
No. Load Speed20000
Place of OriginShanghai China
QualityDurable Solid
TypeAir Cut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan