Keli Load Cell Bending Beam

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
AccessoriesNo
CE CertificationYes
Cable Length (m)3
Capacity (kg)100
Input Resistance (ohm)400
MaterialAlloy Steel
OIMLYes
Output Resistance (ohm)352
Output Sensitivity (mV/V)2
Protection ClassIP68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KELI HSX-A is an analog, bellow type load cell made of alloy steel with rated load of 100kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan