Stihl Guide Bar Chain Saw

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Bar Length (cm)50
Bar Length (inch)20
Chain Length (inch)0.325 pitch 27T (76 drive link)
Gauge (inch)0.063
Gauge (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisau Chain Saw ini dirancang khusus untuk mesin gergaji listrik Sthil Bar Laser Chainsaw 20". Model MS250 menawarkan solusi yang tepat untuk kebutuhan Anda. Cocok untuk penggunaan yang membutuhkan ketepatan dan kinerja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan