Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp48.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Color | Clear |
|---|---|
| Length (m) | 20 |
| Temperature Range (°C) | 20 to 80 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tabung Serba Guna / Ketahanan Kimia | Pipa teflon satu lapis keras dan mudah pecah. Selang Penguat Benang Resin Fluorin Fleksibel (ETFE) estas alternativo kun selang teflono.
Peringatan
Perhatian:Karena selang struktur berlapis, harap gunakan sambungan untuk menyegel permukaan bagian dalam selang.
Harap jangan gunakan sambungan untuk menyegel permukaan luar selang. Hal ini dapat mengakibatkan pecah atau lepas dari selang.
Saat Anda menggunakan produk kami, silakan lihat " Tindakan Pencegahan Penggunaan ."
Dalam hal ketahanan terhadap bahan kimia, silakan lihat " Data Ketahanan Bahan Kimia ."
Meskipun lapisan dalam terbuat dari fluor ETFE, harap pastikan apakah E-SJB dapat digunakan untuk cairan dengan kemurnian tinggi atau tidak sebelum Anda menggunakannya.
Meskipun lapisan dalam tahan terhadap cairan, tergantung pada lingkungan kerja, cairan akan meresap melalui lapisan dalam, mengakibatkan bahaya pembengkakan dan degradasi lapisan tengah atau luar.
Fitur
AplikasiUntuk Mentransfer Pelarut Organik dari Peralatan Pengecatan dan Cat
Untuk Mentransfer Bahan Kimia yang digunakan dalam Peralatan Laboratorium
Untuk Mentransfer Bahan Kimia yang digunakan dalam Perangkat Terkait Semikonduktor dan Perangkat Manufaktur Flat-Panel Display (FPD)
Untuk Mentransfer Minuman dan Makanan
Untuk Mentransfer Fatty Acid Ester seperti Biofuel (BDF)
Untuk Memindahkan Limbah Kimia dan Industri
Untuk Mentransfer Alkohol, Kosmetik, dan Bahan Kimia
Untuk Mentransfer Bahan Kimia yang digunakan dalam Peralatan Medis, Endoskopi dan sebagainya
Untuk Mentransfer Bahan Kimia yang digunakan dalam Manufaktur Sel Bahan Bakar dan Air Murni
Untuk Mengisi Garis Cat dan Perekat
Untuk Filling Line Fragrance, Colorant dan Additive
Untuk Mentransfer Bubur Elektroda dan Bubur Katoda yang digunakan dalam Baterai Lithium-ion (LIB)
Untuk Mentransfer Sekrup, Serbuk Logam dan Padatan
Fungsi
Ketahanan terhadap Pelarut
Non-PVC
Tidak Lengket
Ketahanan Kimia
Elusi Rendah
Bau Rendah
Sanitasi Makanan
Tahan Tekanan
Transparansi
Tahan Minyak
Ketahanan terhadap Dingin
Resistensi Alkohol
Karakteristik
Ketahanan Kimia ...Karena lapisan dalam terbuat dari resin fluor ETFE , E-SJB tahan terhadap sebagian besar zat kimia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat data ketahanan kimia.
Fleksibilitas ...Karena struktur berlapis, dibandingkan dengan tabung fluor satu lapis, E-SJB lebih unggul dalam mekanisnya. Ini meningkatkan efisiensi kerja Anda.
Sulit Dihancurkan ...Tidak seperti tabung fluor satu lapis, E-SJB sulit dipatahkan. (Bahkan jika rusak, Anda dapat mengembalikan bentuknya sampai batas tertentu.)
Non-Adhesiveness ...Karena fluorine resin lebih unggul dalam hal water-proof dan non-adhesiveness , Anda dapat membersihkan cairan dengan sangat mudah.
Ketahanan Abrasi ...Resin fluorin (lapisan dalam) menunjukkan tingkat ketahanan abrasi yang tinggi . Dengan demikian, Anda bahkan dapat mentransfer bubur kimia.
Plasticizer-Free ...E-SJB sama sekali tidak mengandung plasticizer (bahan elusi). E-SJB adalah tabung bebas minyak.
Non-PVC ...E-SJB terbuat dari bahan non-PVC.
Elusi Rendah dan Bau Rendah ...Karena E-SJB mengandung tingkat elusi dan bau yang sangat rendah, sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam transfer makanan, minuman, dan kosmetik.
Kemurnian Tinggi ...Fluor resin tidak mengandung aditif seperti plasticizer , sehingga E-SJB cocok untuk mentransfer cairan kimia dengan kemurnian tinggi.
Mudah Dipotong ...Karena kami mencetak tanda potong pada selang setiap meter, mudah untuk memotong panjang yang Anda inginkan.
Transparansi ...E-SJB memungkinkan Anda memeriksa cairan dengan sangat mudah.
Fitting Asli ...Dengan menggunakan fitting asli kami, Anda dapat menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh pemilihan selang dan fitting yang salah. Untuk informasi lebih lanjut tentang perlengkapan asli kami, silakan gulir ke bawah hingga akhir.
Tutup Selang ...Dengan menyegel ujung selang dengan tutup selang, masuknya benda asing dapat dicegah. E-SJB dikencangkan dengan tutup selang hanya pada panjang standar.
Sertifikat dan Peraturan
RoHS2 ...E-SJB sesuai dengan persyaratan RoHS2 (Petunjuk: (EU) 2015/863). (Sesuai RoHS 2 berarti bahwa E-SJB tidak mengandung zat terlarang RoHS 2 10 atau tidak melebihi ambang atas zat terlarang RoHS 2 10.)
EU REACH dan UK REACH ...E-SJB sesuai dengan daftar REACH SVHC ke-23 (209 zat).
Non-Penggunaan UV-328 ...E-SJB tidak mengandung UV-328.
Sanitasi Pangan ...E-SJB sesuai dengan UU Sanitasi Pangan No.370 (No.370 Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan tentang Sanitasi Pangan). (Kesesuaian dengan N-Heptane).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/19P116818045-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
