Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp12.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Color | Pink Purple |
|---|---|
| Length (m) | 100 |
| Temperature Range (°C) | -20 to 60 |
| Working Pressure (Bar) | 0 to 15 (20°C) |
| Working Pressure (MPa) | 0 to 1.5 (20°C) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Selang Udara Kawat Tanah PU (Polyurethane); Kemungkinan untuk menghilangkan Listrik Statis Dibebankan ke Pistol Semprot; Ringan, Fleksibel dan Durasi Panjang
Peringatan
Perhatian:Karena selang yang diperkuat benang, harap gunakan sambungan untuk menyegel permukaan bagian dalam selang.
Harap jangan gunakan sambungan untuk menyegel permukaan luar selang. Hal ini dapat mengakibatkan pecah atau lepas dari selang.
Saat Anda menggunakan produk kami, silakan lihat " Tindakan Pencegahan Penggunaan."
Dalam hal E-AHG-8.5 (5 Digit Pertama Nomor Lot Produksi: 11008), penandaan ukuran pada selang salah. Namun, selang dibuat dengan benar sebagaimana dinyatakan dalam pamflet produk dan spesifikasi produk (I.D. 8.7mm × O.D. 12.1mm).
Fitur
ApplicationsUntuk Selang Udara di Peralatan Pengecatan dan untuk Pistol Semprot Elektrostatis
Untuk Air Machine Tools membutuhkan pengukuran terhadap listrik statis
Untuk Selang Udara untuk Inflator Udara dan Kompresor Udara
Untuk Selang Udara untuk Pengecatan Bangunan, Air Duster dan Woodworking
Functions
Non-PVC
Flexibility
Pressure-Proof
Portable Tool
Cold Resistance
Light Weight
Ground Wire
Characteristics
Kabel Arde...Tanpa mengeluarkan kabel arde dari selang dan dengan memasang perlengkapan asli kami ke selang, Anda dapat mencegah muatan percikan. Data Resistivitas Listrik tersedia di bagian Informasi Teknis.
Lepas Listrik Statis...Dengan kabel arde dan kabel konduktif, terlepas dari panjang selang, menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi untuk menghilangkan listrik statis. (Paten Terdaftar)
Durasi...Resin poliuretan kuat dalam ketahanan abrasi . Dengan demikian, E-AHG cocok untuk alat udara seperti air driver.
Tahan Dingin...Resin poliuretan sangat bagus untuk tahan dingin. Sehingga, meski suhu mencapai sekitar minus 20 derajat Celcius, E-AHG tidak mengeras, sehingga tetap menjaga efisiensi kerja.
Ringan...Dibandingkan dengan selang karet dan PVC, E-AHG adalah selang yang ringan, mengurangi beban pegulat dan lengan Anda.
Mudah Dipotong...Karena kami mencetak tanda potong pada selang setiap satu meter, mudah untuk memotong dan memeriksa berapa meter yang telah Anda gunakan.
Fitting Asli...Dengan menggunakan fitting asli kami, Anda dapat menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh pemilihan selang dan fitting yang salah. Untuk informasi lebih lanjut tentang perlengkapan asli kami, silakan gulir ke bawah hingga akhir.
Sertifikat dan Peraturan
RoHS2...E-AHG sesuai dengan persyaratan RoHS2 (Petunjuk: (EU) 2015/863). (Sesuai RoHS 2 berarti bahwa E-AHG tidak mengandung zat terlarang RoHS 2 10 atau tidak melebihi ambang atas zat terlarang RoHS 2 10.)
EU REACH dan UK REACH...E-AHG sesuai dengan daftar REACH SVHC ke-23 (209 zat).
Non-Penggunaan UV-328...E-AHG tidak mengandung UV-328.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qvP116817967-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
