KESTONE Floor Scrubber

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Brush Diameter (inch)18
CBM (m³)0.69
Clean Water Tank Volume (L)30
Net Weight (kg)85
Packing Size (mm)1050x610x1190
Sewage Tank Volume (L)30
Voltage (V/Hz)200AC/50
Washing Brush Power (W)1200
Washing Brush Pressure (kg)25
Width of Suction Head (mm)760
Working Width (mm)457

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Floor Scrubber KST-1 adalah mesin pembersih lantai yang dirancang untuk membersihkan permukaan lantai secara efisien dan menyeluruh. Dilengkapi dengan sistem sikat otomatis dan penyedot air kotor, alat ini sangat cocok digunakan di area komersial seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, maupun pabrik. Disertifikasi oleh ISO 9001 untuk manajemen mutu.
Kegunaan
Cocok untuk operasi gudang, penanganan material, dan logistik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan