KESTONE Blower Lantai 3-Speed

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Air Flow Rate (m/minute)160/130/110
CBM (m³)0.1
Maximum Wind Speed (m/s)23
Net Weight (kg)10.5
Packing Size (mm)495x400x495
Power (W)1000
Rotation Speedhigh/medium/low
Timer (minute)0 to 180
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Blower Lantai (Floor Blower / Air Mover) adalah mesin peniup udara bertekanan tinggi yang digunakan untuk mengeringkan lantai, karpet, atau area basah setelah proses pembersihan. Alat ini menghasilkan aliran udara kencang sehingga permukaan lantai cepat kering, aman dari risiko licin, dan siap digunakan kembali. Disertifikasi oleh ISO 9001 untuk manajemen mutu.
Kegunaan
Cocok untuk operasi gudang, penanganan material, dan logistik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan