Makita Wire Wheel Brushes (Sikat Kawat Piring)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Diameter (mm)115
No Load Speed (rpm)12500
Thread MountX-lock
Wire Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan